消費電力(W)47.8
仕様Fit調色、LED一体型、白木、強化和紙松模様色入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、下面セードのみa-クリーン、枠回転式、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
適合〜14畳
材質下面セード/アクリル(乳白色)
幅(mm)□617
質量(kg)3.7
高さ(mm)165
色温度(K)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)119.6
光源寿命40000時間
光色電球色+昼光色
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)5720、(調色時/2700K時:5270Lm・52W、6500K時:5345Lm・47.9W)