和風照明
白木飾りのあたたかみあるゆるやかな曲線が印象的です。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型白木壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)下面セードのみa-クリーン枠回転式らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.8
高さ(mm)142
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15