和風照明

和風照明 コイズミ

和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)700~390 幅(mm)□218 質量(kg)0.6 高さ(mm)193 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68460193 AP47547L
17,800
9,198
10,118 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする