エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。

材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
奥行(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461295AU47348L5.31.522443.3230
49,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461304AU47349L4.91.220546.9230
38,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68461313AU47350L5.31.522444.3235
49,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461322AU47351L4.91.220547.9235
38,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする