エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 コイズミ エクステリア ポーチ灯 コイズミ

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。

消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 質量(kg)1.1 高さ(mm)224 径(Φmm)148 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AU42432L 68461435
AU42432L 68461435
68461435 AU42432L 64-9323-14
34,800
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
AU42433L 68461444
AU42433L 68461444
68461444 AU42433L 64-9323-15
34,800
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする