エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 コイズミ エクステリア ポーチ灯 コイズミ

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.8 高さ(mm)300 奥行(mm)184 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-16 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68461453 AU42434L
50,000
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする