コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)
6
材質
アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)
170
高さ(mm)
293
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
220
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461478
AUE647096
2.3
256
64-9318-43
¥
48,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461487
AUE647097
2.1
237
64-9318-44
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください