エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.2仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)160質量(kg)1.7高さ(mm)283奥行(mm)135色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461873AU45054Lアルミダイカスト(白色塗装)、ガラス(透明消し)茶色64-9324-91
29,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461882AU45055Lアルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)黒色64-9324-92
29,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする