エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。

消費電力(W)5.9仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式幅(mm)120高さ(mm)385奥行(mm)95機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461977AU40241Lアルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)216.910064-9319-07
48,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461995AU42329Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(シルク印刷模様入り(ストライプ))1.933.820064-9322-62
50,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
68462004AU42330Lアルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(シルク印刷模様入り(ストライプ))1.933.820064-9322-63
50,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする