エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。

消費電力(W)4.2適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462187AU45232L本体・枠/アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)、飾(ウォームブラウン塗装)80.934064-9325-15
27,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462196AU45233L本体・枠//アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色)、飾(シックブラウン塗装)80.934064-9325-16
27,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462205AU45234L本体・枠/アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)80.934064-9325-17
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462214AU45235Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)8837064-9325-18
18,000
取扱い終了
返品不可
68462223AU45236Lアルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色)8837064-9325-19
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする