コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)
7.6
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式
適合
調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)
142
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
142
奥行(mm)
115
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.6
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
415
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68462458
AU45869L
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明内面消し)
64-9325-58
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462467
AU45870L
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明内面消し)
64-9325-59
¥
23,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
68462476
AU45871L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明内面消し)
64-9325-60
¥
23,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462485
AU45872L
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し)
64-9325-61
¥
23,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください