曜日別特売

エクステリア ポーチ・勝手口灯

エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462932AU38608Lアルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(内面白色塗装)64-9317-49
25,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462948AU38609Lアルミダイカスト(黒色)、ガラス(内面白色塗装)64-9317-50
25,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする