エクステリア ポーチ・勝手口灯

エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)7.5仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463106AU45223L2700電球色7254064-9325-08
14,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463115AU45224L5000昼白色8261564-9325-09
14,800
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする