曜日別特売

エクステリア ポーチ・勝手口灯

エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)118色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間光束(Lm)135明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463124AU35073Lアルミダイカスト(ウォームシルバー)、下面セード/アクリル(透明)64-9316-27
16,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463133AU35074Lアルミダイカスト(黒色)、下面セード/アクリル(透明)64-9316-28
16,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463142AU35075Lアルミダイカスト(オフホワイト)、下面セード/アクリル(透明)64-9316-29
16,500
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
68463158AU35841Lアルミダイカスト(シルバーメタリック)、下面セード/ポリカーボネート(透明)64-9316-36
16,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする