エクステリア フットライト

エクステリア フットライト コイズミ エクステリア フットライト コイズミ

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。

消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AU46983L 68463727
AU46983L 68463727
68463727 AU46983L アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 64-9327-73
30,900
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
AU46984L 68463736
AU46984L 68463736
68463736 AU46984L アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 64-9327-74
30,900
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする