曜日別特売

エクステリアライト

エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

電柱用
Φ190~350mm用

仕様防雨型材質鋼(メッキ)長さ(mm)1140幅(mm)25質量(kg)0.4アズワン品番64-9328-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68465687AEE690077
2,200
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68465687
2019-05-25
用途: 機器の取り付け
有限会社下越環境開発

鉄骨の柱にエアーホースリールを取り付けるのに使いました。
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする