曜日別特売

エクステリアライト

エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)

コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。

消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取付ビスは付属していません。
※取付には別途の取付金具が必要です。(別売AEE690078)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68465714AU43656L
14,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする