消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75内容量1台