コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト 軒下用シーリング
(1件のレビュー)
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
115
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68465748
AU42224L
10.3
2700
86.4
電球色
FCL30W相当
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68465757
AU42225L
10.3
5000
94.1
昼白色
FCL30W相当
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68465766
AU42228L
7.6
2700
90.7
電球色
FCL20W相当
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
68465775
AU42229L
7.6
5000
98.6
昼白色
FCL20W相当
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください