AU42228L エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器) 68465766

エクステリアライト 軒下用シーリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68465766 品番AU42228L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.4 直径(Φmm)350 高さ(mm)115 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)690
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68465766
2019-06-10
用途:
自治会館の玄関天井
製造業

以前付いていた13W、小型の折りたたんだ蛍光灯は、そろそろ供給が止まると考えて切り替えた。思っていたよりも大きく、かつ明るかったので喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする