コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト 軒下用シーリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
68465775
品番
AU42229L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
消費電力(W)
7.6
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
115
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
750
注意
※調光器との併用はできません。