曜日別特売

スポットライト

スポットライト - コイズミ
(4件のレビュー)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3タイププラグ口金E11ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当調光の可否別売り調光器にて対応可調色の可否不可内容量1台
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68472723ASE940895アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
8,100
取扱い終了
68472732ASE940896アルミダイカスト(ブラック塗装)
8,100
取扱い終了
68472748ASE940897アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68472723
2024-08-14
用途: 食卓
その他業種

小型で形状デザインが良い
白色カラーも気に入っている
好みのランプを使用できる点がよい

対象商品 : 68472723
2023-06-03
用途: 商品棚の照明用として
株式会社武蔵の杜カントリークラブサービス業

デザインも周囲に溶け込むシンプルかつ無難なもので問題ありません。価格も手ごろで助かっています。

対象商品 : 68472732
2022-07-07
用途: 事務所照明
卸売・小売業

一個からの注文でいいのでありがたい。LEDの照明は電気屋さんで色を見て購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68472723
2018-03-30
用途: ギャラリーの照明
サービス業

手頃な価格でライトフードがある物を探していたので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする