ペンダントライト

ペンダントライト コイズミ ペンダントライト コイズミ ペンダントライト コイズミ

スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。

材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー) 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68473956 AP47555L 6.3
47,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68473974 AP47557L 6.4
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする