フラスコ洗い用ブラシ

フラスコ洗い用ブラシ TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ

用途フラスコ洗い用(クランク回転式) 適合器具フラスコ 毛材ナイロン 100% 材質(柄部)針金 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68867015 H-81F 480
1,060
1,049
1,154 (税込)
当日出荷
68867024 H-82F 390
840
 
 
取扱い終了
68867033 H-83F 300
640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68867024
2024-04-11
用途:
フラスコ洗浄

なかなか取り扱いのあるところが少ないカテゴリの商品だが、モノタロウさんは良い品を格安で提供してくれる。
使用感は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする