エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電

エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電 - ミドリ安全

燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック形状ミドルカット質量(g)970種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)970機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプ長靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68478077ES240ECOS23.523.5
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478086ES240ECOS24.024
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478095ES240ECOS24.524.5
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478104ES240ECOS25.025
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478113ES240ECOS25.525.5
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68478122ES240ECOS26.026
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478138ES240ECOS26.526.5
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478147ES240ECOS27.027
25,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68478156ES240ECOS27.527.5
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68478165ES240ECOS28.028
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする