高機能立体成形安全靴 G3555 静電

高機能立体成形安全靴 G3555 静電 ミドリ安全
(2件のレビュー)

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブルー 足幅3E 形状ローカット 質量(g)820 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 標準質量(g/片足)820 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68489803 G3555SBL22.0 22
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
68489812 G3555SBL22.5 22.5
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
68489828 G3555SBL23.0 23
17,200
 
 
取扱い終了
68489837 G3555SBL23.5 23.5
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
68489846 G3555SBL24.0 24
17,200
 
 
取扱い終了
68489855 G3555SBL24.5 24.5
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
68489864 G3555SBL25.0 25
17,200
 
 
取扱い終了
68489873 G3555SBL25.5 25.5
17,200
 
 
取扱い終了
68489882 G3555SBL26.0 26
17,200
 
 
取扱い終了
68489898 G3555SBL26.5 26.5
17,200
 
 
取扱い終了
68489907 G3555SBL27.0 27
17,200
 
 
取扱い終了
68489916 G3555SBL27.5 27.5
17,200
 
 
取扱い終了
68489925 G3555SBL28.0 28
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68489916
2022-06-09
用途:
工場内作業時
株式会社中原製作所 様

履き心地も良く、作業もやり易いので今後もこの安全靴が良いと言っています。

対象商品:
68489855
2020-12-05
用途:
建築工事
河原崎建築 様

はく時脱ぐ時は楽ですけど足とのフィット感が無い
丈夫そうで見た感綺麗で良いと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする