ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 スラックス
抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)
種別
スラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全28種類を絞り込む
色
アイボリー
グリーン
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68493197
RCS190SITA3L
アイボリー
3L
90~95
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493206
RCS190SITA4L
アイボリー
4L
95~105
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493215
RCS190SITA5L
アイボリー
5L
105~115
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493224
RCS190SITAL
アイボリー
L
80~85
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493233
RCS190SITALL
アイボリー
LL
85~90
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493242
RCS190SITAM
アイボリー
M
75~80
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493258
RCS190SITAS
アイボリー
S
70~75
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493267
RCS193SITA3L
ブルー
3L
90~95
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
68493276
RCS193SITA4L
ブルー
4L
95~105
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493285
RCS193SITA5L
ブルー
5L
105~115
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493294
RCS193SITAL
ブルー
L
80~85
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493303
RCS193SITALL
ブルー
LL
85~90
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493312
RCS193SITAM
ブルー
M
75~80
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493328
RCS193SITAS
ブルー
S
70~75
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493337
RCS196SITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493346
RCS196SITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493355
RCS196SITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493364
RCS196SITAL
グリーン
L
80~85
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493373
RCS196SITALL
グリーン
LL
85~90
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493382
RCS196SITAM
グリーン
M
75~80
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493398
RCS196SITAS
グリーン
S
70~75
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493407
RCS197SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493416
RCS197SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493425
RCS197SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493434
RCS197SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68493443
RCS197SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493452
RCS197SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493468
RCS197SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください