曜日別特売

春夏 エコ帯電防止 スラックス

春夏 エコ帯電防止 スラックス - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 スラックス - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 スラックス - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 スラックス - ミドリ安全

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)種別スラックス股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68493477RCS580SITA3Lベージュ3L90~95
7,100
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
68493486RCS580SITA4Lベージュ4L95~105
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493495RCS580SITA5Lベージュ5L105~115
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493504RCS580SITALベージュL80~85
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493513RCS580SITALLベージュLL85~90
7,100
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
68493522RCS580SITAMベージュM75~80
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493538RCS580SITASベージュS70~75
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493547RCS583SITA3Lミストブルー3L90~95
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493556RCS583SITA4Lミストブルー4L95~105
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493565RCS583SITA5Lミストブルー5L105~115
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493574RCS583SITALミストブルーL80~85
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493583RCS583SITALLミストブルーLL85~90
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493592RCS583SITAMミストブルーM75~80
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493608RCS583SITASミストブルーS70~75
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493617RCS586SITA3Lアースグリーン3L90~95
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493626RCS586SITA4Lアースグリーン4L95~105
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493635RCS586SITA5Lアースグリーン5L105~115
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493644RCS586SITALアースグリーンL80~85
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493653RCS586SITALLアースグリーンLL85~90
7,100
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
68493662RCS586SITAMアースグリーンM75~80
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493678RCS586SITASアースグリーンS70~75
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493687RCS587SITA3Lネイビー3L90~95
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493696RCS587SITA4Lネイビー4L95~105
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493705RCS587SITA5Lネイビー5L105~115
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493714RCS587SITALネイビーL80~85
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493723RCS587SITALLネイビーLL85~90
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493732RCS587SITAMネイビーM75~80
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493748RCS587SITASネイビーS70~75
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする