新ラバー2層底安全靴 救急隊仕様 RT119静電

新ラバー2層底安全靴 救急隊仕様 RT119静電 - ミドリ安全

救急隊仕様の安全靴です。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック形状ローカット質量(g)880種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)880機能耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501292RT119S23.523.5
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501308RT119S24.024
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501317RT119S24.524.5
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501326RT119S25.025
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501335RT119S25.525.5
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501344RT119S26.026
22,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68501353RT119S26.526.5
22,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68501362RT119S27.027
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501378RT119S27.527.5
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501387RT119S28.028
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/800/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする