多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 GPEシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(1件のレビュー)

多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現

質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306ディスプレイLCDディスプレイ最大消費電力(VA)420/550RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz内容量1台
関連資料:
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513926GPE-23231ch:0~3、2ch:0~31ch:0~32、2ch:0~32
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68513944GPE-43231ch:0~3、2ch:0~3、3ch:1(MAX)、4ch:1(MAX)1ch:0~32、2ch:0~32、3ch:0~5、4ch:0~15
98,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68513935GPE-33231ch:0~3、2ch:0~3、3ch:5(MAX)1ch:0~32、2ch:0~32、3ch:5(固定)
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68513935GPE-332363041986GPE-3323AGPE-3323 GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63041986GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68513935
2022-05-26
用途: プリント基板試作時

電圧、電流設定のつまみが小さいため設定したい電圧、電流に合わせにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする