bigborn(ビッグボーン)
レディース スモック 5065
色
サックス
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖スモック
材質
ビジネスクロス
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68663753
5065
SS
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68663762
5065
S
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
68663778
5065
M
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
68663787
5065
L
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
68663796
5065
LL
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
68663805
5065
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68663814
5065
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68663823
5065
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください