bigborn(ビッグボーン)
高視認安全ベスト 247
仕様
マジックテープ、反射テープ付、クラス2適合
材質
トリコット
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68677726
247
フリー
44
70
130
蛍光イエロー
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677735
247
XL
50
80
140
蛍光イエロー
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677744
247
フリー
44
70
130
蛍光オレンジ
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677753
247
XL
50
80
140
蛍光オレンジ
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください