LOOP2 (ループ2) バーエンドタイプ
シンプル&軽量のコンパクトデザインに高輝度LEDを搭載
左右のベーエンドに固定(2個セット)
簡単スイッチ操作
点灯、点滅の2モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
付属品バーエンドボディ、リチウム電池(CR2032×2)
寸法(mm)28×28×50、(取付バンド径)Φ18.5~22
色レッド
質量(g)18(本体、電池のみ)
使用電池CR2032×2個(1個あたり)
点灯時間(時間)約30(点灯)、約50(点滅)
内容量1セット(2個)