結構軽いですが、パンクしそうとかは無いです
ホイールにもはめやすくて手で行けました
アスファルトでのグリップはあまり良くなさそうですが
砂利や土の上でのグリップはかなり良いです
段差も怖くなくなりました
この値段でこの品質はとても良いと思います
重量は2本でそれぞれ396、397gとほぼカタログ値通りです。グラベルバイクに使用していますが舗装路 砂利道でも問題なく走行できレース使用でなければ問題なく使用可能と思います
現在所有しているクロスバイクの交換用のタイヤを探していたら、たまたまこれが目に入り、価格も安かったので購入してみました。昔から、ロード向け自転車にオフタイヤを付けるスタイルに何となく憧れていたのも、これを選んだ理由の一つです。
どうせ安かろうの商品なのだろうなと、あまり期待はしていませんでしたが、意外にも非常に良いタイヤでした。オフ用のパターンは見かけだけでは無く、オフでの性能もなかなか良いと思います。近くの林道で、路面が濡れた時と、乾いた小砂利が浮くような状態の時と、両方走ってみましたが、どちらもグリップが良く不安なく走れました。エアボリュームも十分だと思います。しかもかなり軽い。
それでいて、舗装路ではブロックタイヤにありがちな「ジー」というノイズが殆ど気にならず、静かです。オン、オフともに、非常にバランスのとれた素晴らしいタイヤだと思います。耐久性、耐パンク性についてはまだ判りませんが、この感じだと、それらの性能も悪くないような気がします。