曜日別特売

Stinger HR

Stinger HR - DURO(デューロ)
(13件のレビュー)

フォールディングビード

ブラック空気圧(kPa[psi])830[120]内容量1本
注意
※タイヤのみ
※商品によっては質量の差があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706155DB-7043700×23C
2,540
取扱い終了
返品不可
特別運賃
68706164DB-7043700×25C
2,540
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68706164
2024-04-22
用途: 片道15キロ通勤用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽い、今のところパンク無。雨は注意。滑る。後は耐久性か。

対象商品 : 68706155
2024-02-01
用途: 毎日の通勤自転車に。
教育・研究機関

安価な割に軽くて、意外と長持ち。毎日片道15kmの通勤に使ってます。

対象商品 : 68706164
2022-09-21
用途: サイクリング ヒルクライム
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価だが非常に軽い5000~6000円クラスの高級タイヤと同等の軽さ、
実測で195~210グラム
後気になるのは耐パンク性のみです。
台湾DURO社はスクータータイヤで利用していたので不安はありませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 68706164
2022-11-08
用途: 通勤用自転車のタイヤ
ワイズ建築設計事務所建設業・工事業

乗り心地が良く、性能も申し分ないです また使いたい製品です

対象商品 : 68706164
2022-11-03
用途: ロードバイク
建設業・工事業

軽くて嵌めやすい。
グリップはまあまあだが、ロングライドで使う分にはオーケーか。

対象商品 : 68706164
2022-06-07
用途: レストア
東祥企画自動車・二輪車・自転車関連業

700cで、この値段!一般車ではこれで充分ですね。レース出る訳じゃ無いんですから!

対象商品 : 68706164
2021-12-16
用途: 通勤
教育・研究機関

ロードバイクでの通勤時に使用していますが、コスパが良く、前輪5,000㎞、後輪3,000㎞ぐらい及び1年位を目途に交換しています。日常使いには十分ですが、タイヤの側面の劣化が少し気になります。

対象商品 : 68706164
2021-08-24
用途: ロードバイクに軽いタイヤを試したくて
不動産業

動きが軽い、晴天グリップ良し、雨天は注意を要す
●25Cの実測ほぼ200gで公称通りで交換前の270グラムタイヤより明らかに動きが軽い
●ドライグリップは今のところ不安なし
これから六甲山などダウンヒルでどうかですが平地なら十分です
●ウェットは路面次第です
今まで使ったパナレーサーやIRC、コンチネンタルより明らかに劣ると思いますのでウェットはいつもより慎重なライドを心がけてください
●見た目はゴムゴムした素材感、成型時のバリたくさんで精度は低そうに見えますが実際の使用には全く影響ありません
●総合評価 「軽さ」を安価に体験できる、さらにお安い。面白いタイヤです
性能にこだわらないのならお試しの価値あり

私はクロスで試して気に入ったのでロードにも入れました
耐パンク性能は何を踏むか次第なので他のタイヤと同じだと考えています
●ケチケチ、貧乏チャリダーが「軽さ」を簡単に体験できる良いタイヤだと思います

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする