曜日別特売

ALUMI SEAT POST 339

ALUMI SEAT POST 339 - FF-R(エフエフアール)ALUMI SEAT POST 339 - FF-R(エフエフアール)ALUMI SEAT POST 339 - FF-R(エフエフアール)ALUMI SEAT POST 339 - FF-R(エフエフアール)

アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト
小径車に最適な550mmのロングサイズ
先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止

寸法(mm)Φ33.9×550付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)材質アルミニウム質量(g)305内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706417-レッド
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706426-ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706435-シルバー
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706444-ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする