ケンエー・アクリガーゼ

ケンエー・アクリガーゼ 健栄製薬
(2件のレビュー)

切傷、すり傷などの殺菌・消毒に、傷にしみにくいキズ薬(ガーゼ入り)。

効果殺菌、消毒 成分アクリノール水和物 0.2w/v%液 50mL 種別指定医薬部外品 寸法(cm)ガーゼ:8×5 用法1日数回患部に塗布、又は浸したガーゼをあて絆創膏又は包帯で固定する 効能切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1パック(30枚)
注意
※用法用量を厳守してください。
※小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
※外用にのみ使用してください。
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人は使用しないで下さい。
※医師の治療を受けている人、本人又は家族がアレルギー体質の人、薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
※5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68712857 -
545
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68712857
2021-11-12
用途:
消毒に
農・林・水産業

10年ほど前に買った近所のドラッグストア行ってみると在庫されていない。モノタロウ有り難いです。このガーゼごと患部を包帯やテープで覆うと傷口が化膿せず治るので常備します。

1人が参考にしています
対象商品:
68712857
2018-08-02
用途:
足の怪我の手当てに
有限会社映像技研 様 (サービス業)

以前近くの薬店で買っていたものの後釜に購入しました。
前のに比べて瓶の口が広く底が浅いので、中身を取り出しやすく、使いやすいです。
ガーゼのサイズや薬の濃度などは前のと同じでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする