SANEI(旧:三栄水栓製作所)
フレキチューブ
呼び
25(G1めねじ)
仕様
パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68715264
T15B-25X300-A
300
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715273
T15B-25X400-A
400
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715282
T15B-25X500-A
500
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715298
T15B-25X600-A
600
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715307
T15B-25X700-A
700
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715316
T15B-25X800-A
800
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715325
T15B-25X900-A
900
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715334
T15B-25X1000-A
1000
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください