竹糸くん 耐切創アームカバー

竹糸くん 耐切創アームカバー - 三重化学工業竹糸くん 耐切創アームカバー - 三重化学工業竹糸くん 耐切創アームカバー - 三重化学工業
(1件のレビュー)

竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、
これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。
裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。
アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)

用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業特性耐切創材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸横幅(mm)100総幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※腕以外に使用しないで下さい。
※アラミド糸は高切断抵抗を有しますが、全く切れない訳ではございませんのでご注意ください。
※使用後は汚れ等を水またはぬるま湯で軽く手洗いし、陰干しして下さい。
※アラミド糸は紫外線に弱いため、日光や蛍光灯に長時間当てると品質が劣化します。
ご注意下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718125-L
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
68718134-LL
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68718125
2020-05-01
用途: 自動車の鈑金・整備

半袖のつなぎ服の時に、安全の為にはめて作業してます。
涼しく感じるし、怪我も防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする