ミエローブ ハイブリッドハンディホット

ミエローブ ハイブリッドハンディホット 三重化学工業 ミエローブ ハイブリッドハンディホット 三重化学工業

業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。
低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくい。
長いジャージ部で手首暖か。シーンに応じて色々な使い方ができます。

用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1双
注意
※防水手袋ではありません。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用しないで下さい。
※熱いものには触れないで下さい。(60度以上)
※薬品(酸・アルカリ等)や一部の溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品・溶剤にはご使用しないで下さい
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68718256 No.705 L 32 7 13 26 ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、
ナイロン、アクリル
5 1 耐油
1,550
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷
68718238 No.705 S 32 6 12 24 ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、
ナイロン、アクリル
5 1 耐油
1,550
 
 
取扱い終了
68718247 No.705 M 32 6.5 12.5 25 ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、
ナイロン、アクリル
5 1 耐油
1,550
 
 
取扱い終了
68718265 No.705 LL 32 7.5 13.5 27 ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、
ナイロン、アクリル
5 1 耐油
1,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする