サンコー[日用品]
ペット用トイレ下敷きマット
厚さ(mm)
4
質量(g)
320
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
60×90
アズワン品番
64-8949-93
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767152
KI-86
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください