サンコー[日用品]
撥水タイルマット
厚さ(mm)
4
質量(g)
50×8
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30
内容量
1セット(8枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767633
KH-52
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68767642
KH-53
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767658
KI-31
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767667
KI-64
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68767712
KL-28
¥
2,640
取扱い終了
68767728
KL-29
¥
2,640
取扱い終了
68767737
KL-30
¥
2,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
撥水タイルマット_SANKO
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
サンコー 撥水タイルマット
参考になった