ペット用撥水タイルマット

ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット - サンコー[日用品]
厚さ(mm)4仕様同色質量(g)50×20混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)30×30内容量1セット(20枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767755KM-02
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767773KM-04
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767782KM-05
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68767798KM-06
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767807KM-07
7,200
取扱い終了
代替品有
68767746KM-01
7,200
取扱い終了
68767764KM-03
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68767807KM-0763868404KV-73KM-07 ペット用撥水タイルマット同色20枚入 サンコー[日用品] 63868404ペット用撥水タイルマット同色20枚入サンコー[日用品]1袋(20枚)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする