折りたたみ式補助便座

折りたたみ式補助便座 サンコー 折りたたみ式補助便座 サンコー 折りたたみ式補助便座 サンコー 折りたたみ式補助便座 サンコー

質量(g)290 混率(%)(補助便座)本体:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン、CRスポンジ、(収納袋)ポリエチレン、(ベンザシート)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(cm)35×30×3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68769724 R-42
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする