NACHI(不二越)
バランシングバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68747683
GR-G03-A1-J20
¥
93,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68747708
GR-G03-A2-B-J20
¥
93,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68747717
GR-G03-A2-BK-J20
¥
96,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68747726
GR-G03-A2-J20
¥
93,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68747692
GR-G03-A1-K-J20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください