NACHI(不二越)
電磁比例パイロットリリーフバルブ
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
全28種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
選択してください
0.3~2.5
0.7~7
1.0~14
1.5~21
1.5~28
2.0~35
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68749537
EPR-G01-2-0013-12
1.0~14
¥
134,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68749607
EPR-G01-3-1008S-12
1.5~21
¥
134,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68749668
EPR-G01-4-1111S-12
1.5~28
¥
134,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
返品不可
68749485
EPR-G01-1-0010-12
0.7~7
オープン
取扱い終了
返品不可
68749494
EPR-G01-1-0812S-12
0.7~7
オープン
取扱い終了
返品不可
68749503
EPR-G01-1-1200-12
0.7~7
オープン
取扱い終了
返品不可
68749512
EPR-G01-2-0008-12
1.0~14
オープン
取扱い終了
返品不可
68749528
EPR-G01-2-0009-12
1.0~14
オープン
取扱い終了
返品不可
68749546
EPR-G01-2-1112-12
1.0~14
オープン
取扱い終了
返品不可
68749555
EPR-G01-2-1200-12
1.0~14
オープン
取扱い終了
返品不可
68749564
EPR-G01-3-0000S-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749573
EPR-G01-3-0808-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749582
EPR-G01-3-0812S-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749598
EPR-G01-3-0909-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749616
EPR-G01-3-1009S-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749625
EPR-G01-3-1200S-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749634
EPR-G01-3-1210-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749643
EPR-G01-3-1210S-12
1.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
68749652
EPR-G01-4-0009S-12
1.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
68749677
EPR-G01-5-0010-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749686
EPR-G01-5-0010S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749695
EPR-G01-5-0011S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749704
EPR-G01-5-0012S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749713
EPR-G01-5-0013S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749722
EPR-G01-5-0909S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749738
EPR-G01-5-1212S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749747
EPR-G01-5-1313S-12
2.0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
68749756
EPR-G01-B-1010-12
0.3~2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください