負荷感応形電磁比例流量制御バルブ

負荷感応形電磁比例流量制御バルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749923ESR-G06-250R4-12
455,900
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする