曜日別特売

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68761726SL-G01-A5-GR-C2-31
64,400
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
68761744SL-G01-C2-GR-C1-31
78,900
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
68761683SL-G01-A2X-GR-D2-31
オープン
取扱い終了
返品不可
68761692SL-G01-A3X-GRV-D2-31
71,600
取扱い終了
返品不可
68761708SL-G01-A3X-QR-E1-31
62,300
取扱い終了
返品不可
68761717SL-G01-A5-GNR-D2-31
66,900
取扱い終了
返品不可
68761735SL-G01-C1-R-D2-31
61,500
取扱い終了
返品不可
68761753SL-G01-C4-GR-C2-31
68,200
取扱い終了
返品不可
68761762SL-G01-C5-GRV-D2-31
80,900
取扱い終了
返品不可
68761778SL-G01-C6-GNR-D2-31
90,200
取扱い終了
返品不可
68761787SL-G01-C6-GRV-D2-31
80,900
取扱い終了
返品不可
68761796SL-G01-C9-NR-D2-31
83,500
取扱い終了
返品不可
68761805SL-G01-C9-R-C2-31
61,500
取扱い終了
返品不可
68761814SL-G01-E3X-GRV-D2-31
80,900
取扱い終了
返品不可
68761823SL-G01-H3X-GR-C2-31
55,700
取扱い終了
返品不可
68761832SL-G01-H3X-GRV-D2-31
71,600
取扱い終了
返品不可
68761848SL-G01-H5-R-C2-31
52,200
取扱い終了
返品不可
68761857SL-G01-H5-R-D2-31
52,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする