NACHI(不二越)
チェックモジュラーバルブ M35シリーズ
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763555
OCH-G03-T1-10
¥
37,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください