曜日別特売

フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付

フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763564OCY-G03-A-X-J51
36,100
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
68763573OCY-G03-A-Y-J51
36,100
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
68763582OCY-G03-B-X-J51
36,100
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
68763598OCY-G03-B-Y-J51
36,100
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
68763607OCY-G03-W-X-J51
44,400
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
68763616OCY-G03-W-Y-J51
44,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする